CEMBRE SPA - CEM990752 STRISCIA MG-17.5-SB ADES.BIANCA VIN. 15X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 430 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8016692261249
Codice prodotto
CEM990752
Cod. produttore
990752
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
430 mm
Larghezza:
0.1 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello STRISCIA MG-17.5-SB ADES.BIANCA VIN. 15X.. Materiale di identificazione