CEMBRE SPA - CEM990666 COPERCHIO TRASPARENTE DA 15mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura cieca
Larghezza - 650 mm
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
8016692454740
Codice prodotto
CEM990666
Cod. produttore
990666
Produttore
CEM
Modello:
Copertura cieca
Larghezza:
650 mm
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente per profilo,questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).