CEMBRE SPA - CEM990523 PLACHETTA TAP-CCS DI PROTEZIONE TRASP.15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura
Larghezza - 67 mm
Altezza - 15 mm
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8051316039583
Codice prodotto
CEM990523
Cod. produttore
990523
Produttore
CEM
Modello:
Copertura
Larghezza:
67 mm
Altezza:
15 mm
Materiale:
Plastica
Placchette di protezione - trasparenti, per porta-targhe. Materiale: policarbonato. Autoestinguente classe VO: UL 94. Temperatura di funzionamento: 40 ° C a 115 ° C. Dimensioni: 15x67 mm