pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990504 COPERCHIO TRASPARENTE DA 15mm

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990504 COPERCHIO TRASPARENTE DA 15mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura cieca

  • Larghezza - 1000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692259567

Codice prodotto

CEM990504

Cod. produttore

990504

Produttore

CEM

Modello:

Copertura cieca

Larghezza:

1000 mm

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente per profilo,questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).