pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990456 Coperchio RT-CCP trasparente 430mm.

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990456 Coperchio RT-CCP trasparente 430mm.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura cieca

  • Larghezza - 430 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692454726

Codice prodotto

CEM990456

Cod. produttore

990456

Produttore

CEM

Modello:

Copertura cieca

Larghezza:

430 mm

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente per profilo,questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).