CEMBRE SPA - CEM990454 Profilo RTR-TAP forato nero 430mm.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello frontale
Larghezza - 430 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
25 PZ
EAN
8016692454641
Codice prodotto
CEM990454
Cod. produttore
990454
Produttore
CEM
Modello:
Pannello frontale
Larghezza:
430 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).