CEMBRE SPA - CEM90470 TUBETTO PMF-04 SERIE FLAT Ø=6-10MM. L=30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 10...25 mm
Diametro del cavo - 6...10 mm
Materiale - Plastica
Lunghezza - 30 mm
Confezione
500 PZ
EAN
8016692491332
Codice prodotto
CEM90470
Cod. produttore
90470
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
10...25 mm
Diametro del cavo:
6...10 mm
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Presenta una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale: Plastificato, autoestinguente cl V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima syabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40° a 90° C.