CEMBRE SPA - CEM90320 TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT D=4,0-6,3MM. L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Plastica
Diametro filo - 4...10 mm
Diametro del cavo - 4...6 mm
Lunghezza - 15 mm
Confezione
2000 PZ
Serie di prodotti
EAN
8051316138606
Codice prodotto
CEM90320
Cod. produttore
90320
Produttore
CEM
Tipologia:
Altro
Materiale:
Plastica
Diametro filo:
4...10 mm
Diametro del cavo:
4...6 mm
Lunghezza:
15 mm
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Tubetti segnacavo-per targhette flat 4 mm- Diametro esterno del cavo 4 ÷ 6,3 mm Sezione indicativa del conduttore 4 ÷ 10 mm2. tubette PMF03. Materiale Standard: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV Campo di temperatura da - 40°C a + 90°C. Materiale privi di Alogeni: Copolimero EVA, autoestinguente cl.HB (UL 94). lunghezza = 15mm


