pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM90210 TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT =3,5-4,3MM. L

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM90210 TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT  =3,5-4,3MM. L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 2.5...4.3 mm

  • Diametro del cavo - 3.4...4.3 mm

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

8016692503592

Codice prodotto

CEM90210

Cod. produttore

90210

Produttore

CEM

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

2.5...4.3 mm

Diametro del cavo:

3.4...4.3 mm

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.