CEMBRE SPA - CEM90100-HF TUBET.PMF-01 FLAT =2,0-3,7MM. L=10 H.FR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 0.5...2.5 mm
Diametro del cavo - 2...3 mm
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
6000 PZ
EAN
8016692516998
Codice prodotto
CEM90100-HF
Cod. produttore
90100-HF
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
0.5...2.5 mm
Diametro del cavo:
2...3 mm
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
10 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Marchio CEMBRE modello TUBET.PMF-01 FLAT D 2 0-3 7MM. L 10 H.FR.. Sistema di marcatura cavo