pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM90020 TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT Ø=0,3-2,2MM. L=15

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM90020 TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT Ø=0,3-2,2MM. L=15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 0.25...0.5 mm

  • Diametro del cavo - 1.3...2.2 mm

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 6000 PZ

EAN

8016692480626

Codice prodotto

CEM90020

Cod. produttore

90020

Produttore

CEM

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

0.25...0.5 mm

Diametro del cavo:

1.3...2.2 mm

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.