CEMBRE SPA - CEM90010-HF TUBET.PMF-00 FLAT Ø=0,3-2,2MM. L=12 H.FREE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 0.25...0.5 mm
Diametro del cavo - 1.3...2.2 mm
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
7000 PZ
EAN
8016692516943
Codice prodotto
CEM90010-HF
Cod. produttore
90010-HF
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
0.25...0.5 mm
Diametro del cavo:
1.3...2.2 mm
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
10 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C. Versione Priva di alogeni.


