CEMBRE SPA - CEM88905 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.BIANCA PVC 25X1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 100 mm
Altezza - 25 mm
Materiale - Plastica
Posizione di installazione - Porta
Confezione
1 PZ
EAN
8016692774312
Codice prodotto
CEM88905
Cod. produttore
88905
Produttore
CEM
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
100 mm
Altezza:
25 mm
Materiale:
Plastica
Posizione di installazione:
Porta
Colore:
Bianco
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la crezione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazione CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 a +80 °C. Temperatura di appilicazione da +10 a +40°C.