pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM88745GY TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 35X7

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Grigio

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 75 mm

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8051316043252

Codice prodotto

CEM88745GY

Cod. produttore

88745GY

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Lunghezza:

75 mm

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

35 mm

Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.