pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM88700NGY TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 32X5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM88700NGY TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 32X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Grigio

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 58 mm

Confezione

  • 150 PZ

EAN

8016692777313

Codice prodotto

CEM88700NGY

Cod. produttore

88700NGY

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Lunghezza:

58 mm

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

32 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 32X5.. Materiale di identificazione