CEMBRE SPA - CEM88517 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.VERDE PVC 35X10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Verde
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
75 PZ
EAN
8016692769493
Codice prodotto
CEM88517
Cod. produttore
88517
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Verde
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
35 mm
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.