CEMBRE SPA - CEM88116 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.NERO PVC 25X50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8016692829012
Codice prodotto
CEM88116
Cod. produttore
88116
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.