pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM8506003CPYG FILM TTF ADESIVO LUNG.125-LARGH.35MM. CP

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM8506003CPYG FILM TTF ADESIVO LUNG.125-LARGH.35MM. CP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Altri

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 125000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692578224

Codice prodotto

CEM8506003CPYG

Cod. produttore

8506003CPYG

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Altri

Trasparente:

Lunghezza:

125000 mm

Larghezza:

0.02 mm

Magnetico:

no

Altezza:

35 mm

Il film continuo per stampanti a trasferimento termico e prodotto con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa.Per garantire il buon mantenimento delle etichette e consigliabile conservare i rotoli nella loro confezione originale e in luoghi non troppo caldi o soggetti a notevoli escursioni termiche; togliere le etichette dalla loro confezione soltanto al momento dell?utilizzo e non esporre i materiali all?umidita per lunghi periodi.