CEMBRE SPA - CEM842115 NASTRO MONOCROMATICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Rosso
Colore nastro - Rosso
Larghezza del nastro / della fascetta - 110 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 m
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692560236
Codice prodotto
CEM842115
Cod. produttore
842115
Produttore
CEM
Colore del carattere:
Rosso
Colore nastro:
Rosso
Larghezza del nastro / della fascetta:
110 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
360 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
NASTRI MONOCROMATICI