CEMBRE SPA - CEM842113 NASTRO MONOCROMATICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Altri
Colore nastro - Blu
Larghezza del nastro / della fascetta - 110 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 m
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692498898
Codice prodotto
CEM842113
Cod. produttore
842113
Produttore
CEM
Colore del carattere:
Altri
Colore nastro:
Blu
Larghezza del nastro / della fascetta:
110 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
360 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
NASTRI MONOCROMATICI


