pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM8400054PPYG ETICH.TTL 52,00X105,00 MM.IN PPYG SU ROT

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM8400054PPYG ETICH.TTL 52,00X105,00 MM.IN PPYG SU ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Metallizzato

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 2100 PZ

EAN

8016692339702

Codice prodotto

CEM8400054PPYG

Cod. produttore

8400054PPYG

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Metallizzato

Trasparente:

no

Lunghezza:

105 mm

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Altezza:

52 mm

Le etichette per stampanti a trasferimento termico sono prodotte con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa.Le etichette sono fustellate su rotolo con disposizione orizzontale rispetto all?uscita dalla stampante. Alcuni modelli, sono pero fustellati verticalmente.Per garantire il buon mantenimento delle etichette e consigliabile conservarei rotoli nella loro confezione originale e in luoghi non troppo caldi o soggetti a notevoli escursioni termiche; togliere le etichette dalla loro confezione soltanto al momento dell?utilizzo e non esporre i materiali all?umidita per lunghiperiodi.