pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM8400005WPYG ETICH.TTL 6,30X19,00 MM.IN WPYG SU ROTOL

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM8400005WPYG ETICH.TTL 6,30X19,00 MM.IN WPYG SU ROTOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 19 mm

Confezione

  • 25665 PZ

EAN

8016692338217

Codice prodotto

CEM8400005WPYG

Cod. produttore

8400005WPYG

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

19 mm

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Altezza:

6.3 mm

STRISCE SEGNACAVO