CEMBRE SPA - CEM7702046WPYM ETICHETTA LLS-ILS 20,00X20,00 MM. IN WPY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 20 mm
Confezione
1170 PZ
EAN
8016692584584
Codice prodotto
CEM7702046WPYM
Cod. produttore
7702046WPYM
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
20 mm
Altezza:
20 mm
Etichette neutre adesive per stampante laser. Sono fornite su foglio A4 in poliestere, per impieghi di lunga durata anche con temperature molto elevate. Materiale Poliestere;Colore bianco;Superficie opaca;Spessore micron 50;Temperatura -40°C a +140°C;Temperatura Min. Applic. +10°C; Adesivo permanente.