CEMBRE SPA - CEM7700731YPYM ETICHETTA LLS-ILS 140,00X98,00 MM. IN YP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 98 mm
Confezione
40 PZ
EAN
8016692584300
Codice prodotto
CEM7700731YPYM
Cod. produttore
7700731YPYM
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
98 mm
Altezza:
140 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 140 00X98 00 MM. IN YP.. Materiale di identificazione