CEMBRE SPA - CEM7700713YPYM ETICHETTA LLS-ILS 15,00X78,00 MM. IN YPY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 78 mm
Confezione
360 PZ
EAN
8016692581491
Codice prodotto
CEM7700713YPYM
Cod. produttore
7700713YPYM
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
78 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm