pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7700616WPYM Etichetta LLS-ILS 15,00x27200 mm. in WPYM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7700616WPYM Etichetta LLS-ILS 15,00x27200 mm. in WPYM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 27 mm

Confezione

  • 1260 PZ

EAN

8016692319070

Codice prodotto

CEM7700616WPYM

Cod. produttore

7700616WPYM

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

27 mm

Altezza:

15 mm

Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 15 00X27200 MM. IN WPY.. Materiale di identificazione