CEMBRE SPA - CEM7700484WPYM Etichetta LLS-ILS 34,00x63,00 mm. in WPYM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 63 mm
Confezione
240 PZ
EAN
8016692329291
Codice prodotto
CEM7700484WPYM
Cod. produttore
7700484WPYM
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
63 mm
Altezza:
34 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 34 00X63 00 MM. IN WPY.. Materiale di identificazione


