CEMBRE SPA - CEM7700456YPYM Etichetta LLS-ILS 40,00x90,00 mm. in YPYM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 90 mm
Confezione
140 PZ
EAN
8016692421650
Codice prodotto
CEM7700456YPYM
Cod. produttore
7700456YPYM
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
40 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 40 00X90 00 MM. IN YPY.. Materiale di identificazione


