CEMBRE SPA - CEM7700452SPYM Etichetta LLS-ILS 40,00x60,00 mm. in SPYM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Argento
Trasparente - no
Larghezza - 60 mm
Confezione
210 PZ
EAN
8016692330570
Codice prodotto
CEM7700452SPYM
Cod. produttore
7700452SPYM
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Argento
Trasparente:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
40 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 40 00X60 00 MM. IN SPY.. Materiale di identificazione


