pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7700330WPYM ETICHETTA LLS-ILS 15,00X17,00 MM. IN WPY

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7700330WPYM ETICHETTA LLS-ILS 15,00X17,00 MM. IN WPY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 17 mm

Confezione

  • 1980 PZ

EAN

8016692318646

Codice prodotto

CEM7700330WPYM

Cod. produttore

7700330WPYM

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

17 mm

Altezza:

15 mm

Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 15 00X17 00 MM. IN WPY.. Materiale di identificazione