CEMBRE SPA - CEM7700300YPYM Etichetta LLS-ILS 12,00x34,00 mm. in YPYM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 34 mm
Confezione
1150 PZ
EAN
8016692422121
Codice prodotto
CEM7700300YPYM
Cod. produttore
7700300YPYM
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
34 mm
Altezza:
12 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 12 00X34 00 MM. IN YPY.. Materiale di identificazione


