CEMBRE SPA - CEM7700112WPYM Etichetta LLS-ILS 6,00x15,00 mm. in WPYM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 15 mm
Confezione
5520 PZ
EAN
8016692309194
Codice prodotto
CEM7700112WPYM
Cod. produttore
7700112WPYM
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
15 mm
Altezza:
6 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 6 00X15 00 MM. IN WPYM.. Materiale di identificazione


