pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM75095 TARGHETTA TAR-ROLL SEGN.BIANCA 9X35 MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM75095 TARGHETTA TAR-ROLL  SEGN.BIANCA 9X35 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 35 mm

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8051316008633

Codice prodotto

CEM75095

Cod. produttore

75095

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

35 mm

Larghezza:

0.4 mm

Magnetico:

no

Altezza:

9 mm