pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM703903 ETICH.APPARECCH.CS-CE MARCATURA CE 25MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM703903 ETICH.APPARECCH.CS-CE MARCATURA CE 25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8016692354965

Codice prodotto

CEM703903

Cod. produttore

703903

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Impermeabile:

no

Metodo di montaggio:

Parete

Diametro:

25 mm

Spessore:

0.1 mm

Luminescente:

Segnale di indicazione / pericolo tipo/ modello Cembre 703903 - ETICH.APPARECCH.CS-CE MARCATURA CE 25MM