CEMBRE SPA - CEM703900-BULK ETICH.X APPARECCH.CS-CE-NORME-12,5MM BUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Diametro - 12.5 mm
Confezione
960 PZ
EAN
8016692627984
Codice prodotto
CEM703900-BULK
Cod. produttore
703900-BULK
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Diametro:
12.5 mm
Spessore:
0.1 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Colore:
Bianco
Persistente:
sì


