CEMBRE SPA - CEM702300 ETICH.PER APPARRECCHIAT. CS-MS MASSA 12,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
225 PZ
EAN
8016692905679
Codice prodotto
CEM702300
Cod. produttore
702300
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
12.5 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì