CEMBRE SPA - CEM701303 ETIC.CS-PEN-NEUTRO CON FUNZ.DI PROTEZ.-2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
75 PZ
EAN
8016692353142
Codice prodotto
CEM701303
Cod. produttore
701303
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
25 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì