CEMBRE SPA - CEM701202-BULK ETICH.CS-PE-CONDUT.DI PROTEZ.-20,0MM BUL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1200 PZ
EAN
8016692628561
Codice prodotto
CEM701202-BULK
Cod. produttore
701202-BULK
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
20 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì