pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM700300-BULK ETICH.X APPARECC.CS-N-NEUTRO- 12,5MM BUL

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM700300-BULK ETICH.X APPARECC.CS-N-NEUTRO- 12,5MM BUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Blu

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 960 PZ

EAN

8016692628400

Codice prodotto

CEM700300-BULK

Cod. produttore

700300-BULK

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Blu

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro:

12.5 mm

Spessore:

0.1 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Neutro