CEMBRE SPA - CEM622289 NASTRO 12MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU TRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692844329
Codice prodotto
CEM622289
Cod. produttore
622289
Produttore
CEM
Colore del carattere:
Nero
Larghezza del nastro / della fascetta:
12 mm
nastro 12mm poliest. NERO