pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM61955-015N SEGN.KM ROT. POL.BIANCO 9X15 ØMAX.CAVO=4,5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM61955-015N SEGN.KM ROT. POL.BIANCO 9X15 ØMAX.CAVO=4,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 25 mm

Confezione

  • 8500 PZ

EAN

8016692854830

Codice prodotto

CEM61955-015N

Cod. produttore

61955-015N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

Lunghezza:

25 mm

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.3 mm

I segnacavo adesivi KM-ROLL sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.