pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM61953-023N SEGN.KM ROTOL.POL.BIANCO 25X23 ØMAX.CAVO=20

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM61953-023N SEGN.KM ROTOL.POL.BIANCO 25X23 ØMAX.CAVO=20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1920 PZ

EAN

8016692854977

Codice prodotto

CEM61953-023N

Cod. produttore

61953-023N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

23 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.3 mm

I segnacavo adesivi KM-ROLL sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.