CEMBRE SPA - CEM61950-023N SEGN.KM ROTOLO POL.BIANCO 10X23 ØMAX.CAVO=7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - sì
Lunghezza - 38 mm
Confezione
4800 PZ
EAN
8016692987026
Codice prodotto
CEM61950-023N
Cod. produttore
61950-023N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
sì
Lunghezza:
38 mm
Larghezza:
23 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.2 mm
I segnacavo adesivi KM-ROLL sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.


