CEMBRE SPA - CEM59842- ANELLO SIGLAT.RMS-04 Ø=8-16 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 16...70 mm
Diametro del cavo - 8...16 mm
Colore - Rosso
Stampa - Nessuno
Confezione
100 PZ
EAN
8016692841328
Codice prodotto
CEM59842-
Cod. produttore
59842-
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
16...70 mm
Diametro del cavo:
8...16 mm
Colore:
Rosso
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
Anelli di siglatura RMS. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo. Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)





