pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59743- ANELLO SIGLAT.RMS-03 Ø=4-10 ARANCIO

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 4...16 mm

  • Diametro del cavo - 4...10 mm

  • Colore - Arancione

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8016692288079

Codice prodotto

CEM59743-

Cod. produttore

59743-

Produttore

CEM

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

4...16 mm

Diametro del cavo:

4...10 mm

Colore:

Arancione

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

Anelli di siglatura RMS. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo. Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)