CEMBRE SPA - CEM59741- ANELLO SIGLAT.RMS-03 Ø=4-10 MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 4...16 mm
Diametro del cavo - 4...10 mm
Colore - Marrone
Stampa - Nessuno
Confezione
500 PZ
EAN
8016692288031
Codice prodotto
CEM59741-
Cod. produttore
59741-
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
4...16 mm
Diametro del cavo:
4...10 mm
Colore:
Marrone
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
Anelli di siglatura RMS. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo. Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)





