CEMBRE SPA - CEM59646- ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 1.5...4 mm
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Colore - Blu
Stampa - Nessuno
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692285429
Codice prodotto
CEM59646-
Cod. produttore
59646-
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
1.5...4 mm
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Colore:
Blu
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
Anelli di siglatura RMS. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo. Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)