pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM58953-050N SEGN.KM ROTOLO AD.BIANCO 25X50 ØMAX.CAVO=20

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM58953-050N SEGN.KM ROTOLO AD.BIANCO 25X50 ØMAX.CAVO=20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016692996875

Codice prodotto

CEM58953-050N

Cod. produttore

58953-050N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

Lunghezza:

50 mm

Larghezza:

25 mm

Magnetico:

Altezza:

0.2 mm

I segnacavo adesivi KM-ROLL sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.