pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM54291-HF TARGH.MG-ETF BIANCO PC FISS.A FASCET 20X

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM54291-HF TARGH.MG-ETF BIANCO PC FISS.A FASCET 20X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 26 mm

Confezione

  • 750 PZ

EAN

8051316015822

Codice prodotto

CEM54291-HF

Cod. produttore

54291-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

26 mm

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

20 mm

Materiale di identificazione tipo/ modello Cembre 54291-HF - TARGH.MG-ETF BIANCO PC FISS.A FASCET 20X