CEMBRE SPA - CEM50222N-HF TUBETTO PM-02 SEGNAC. Ø=3,5-4,3MM L=15MM HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - sì
Lunghezza - 15 mm
Confezione
3000 PZ
EAN
8051316057099
Codice prodotto
CEM50222N-HF
Cod. produttore
50222N-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
sì
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Magnetico:
no
Tubetti segnacavo, per targhette da 4mm, in copolimero eva, halogen free


